{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | XDPW 120408 SR Typ ST1400 | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large | 11,1 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe | 4,76 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe | 11,1 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 11,1 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe | 12,7 mm | |
| rayon d’angle | 0,8 mm | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 0 degré | |
| angle de dépouille standard, arête principale | 15 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | XDPW 120408 SR | |
| Diamètre du trou de fixation | 5,16 mm | |
| Exécution brise-copeaux | SR | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | 25 | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7530 | |
| Revêtement | CVD | |
| Nuance | HB7525 | |
| Epaisseur de plaquette | 4,76 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | XDPW 120408 SR | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | XDPW 120408 SR | |
| Désignation de la plaquette | XDPW 120408 SR | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arrondi (E) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Poids | 9 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction | 2,5 |
| Référence article | 212973 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197812667 | |
| Réf. fabricant | 212973 ST1400 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |