• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky XDPW 120408 SR, pro frézy FeedKing HPC, HB7525

Artiklové číslo: 212973 ST1400
Sleva
300,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce XDPW 120408 SR Typ ST1400
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 11,1 mm
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Délka řezné destičky 11,1 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 11,1 mm
Průměr řezných destiček 12,7 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 15 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód XDPW 120408 SR
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek SR
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Skupina použití nástroje 25
Řezné materiály, označení výrobce HB7530
Povlak CVD
Typ HB7525
Tloušťka řezné destičky 4,76 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky XDPW 120408 SR
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 XDPW 120408 SR
Označení řezné destičky XDPW 120408 SR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 9 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212973 ST1400
EAN / GTIN 4045197812667
Číslo výrobce 212973 ST1400
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5 … 1×D / ap max