• Ingen pris tilgjengelig

Fräs-vändskär XDPW 120408 SR, für FeedKing HPC-fräsar, HB7525

Article no.: 212973 ST1400
  • Minimum order quantity 10 st.
  • Order steps: 10 st.

Select article variation and quantity

Typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

ISO-kod vändskär XDPW 120408 SR
Typ ST1400
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7525
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1,8 mm
Matning fz per tand 1 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identification & Classification

Artikkelkode 212973 ST1400
EAN / GTIN 4045197812667
Manufacturer number 212973 ST1400
Manufacturer/responsible person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
160
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Beskrivelse

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max