• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Presto non sarà più parte del nostro assortimento.

Inserto per fresatura XDPW 070308 SR, per frese HPC FeedKing, HB7525

Codice art.: 212927 ST1400
Sconto
13,47 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.478 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XDPW 070308 SR
Modello ST1400
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Raggio programmato con ap max 1,58 mm
Profondità di taglio massima ap max 0,85 mm
Avanzamento fz per dente 0,65 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212927 ST1400
EAN / GTIN 4045197812568
Codice del produttore 212927 ST1400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
160
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5 … 1×D / ap max.

Download & documenti

Prodotti correlati