• Paskutinė galimybė! Netrukus nebebus mūsų asortimente.

Keičiama frezavimo plokštelė XDPW 070308 SR, FeedKing HPC frezoms, HB7525

Prekės Nr.: 212927 ST1400
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    15,42 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    12,85 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 478 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDPW 070308 SR
Tipas ST1400
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis HB7525
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 1,58 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 0,85 mm
Pastūma fz per dantį 0,65 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212927 ST1400
EAN / GTIN 4045197812568
Gamintojo numeris 212927 ST1400
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <1100 N/mm²
P
180
Plienas <1400 N/mm²
P
160
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max