XDPW 070308 SR ST1400

Č. pol.: 212927 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,18 € / ks
  • Od 10 ks
    12,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 468 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDPW 070308 SR
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7525
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,58 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 0,85 mm
Posuv fz na zub 0,65 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212927 ST1400
EAN/GTIN 4045197812568

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
160
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D / ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač