• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto per fresatura ⌀ 16 mm, per frese a copiare

Codice art.: 212660 HART
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    58,71 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    48,92 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
311 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HB7705
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz in all. a truciolo corto 0,25 mm
Avanzamento fz in acciaio < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avanzamento fz in acciaio < 60 HRC 0,2 mm
Avanzamento fz in titanio > 850 N/mm2 0,25 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 1
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212660 HART
EAN / GTIN 4045197712431
Codice del produttore 212660 HART
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 50 HRC
H
280
Acciaio < 55 HRC
H
260
Acciaio < 60 HRC
H
200
Acciaio < 65 HRC
H
160
Acciaio < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

  • Precisione del raggio, di rotazione concentrica e ripetibilità da un inserto all'altro: ±0,015 mm.

Per maggiori dettagli sui valori indicativi consultare il Manuale di asportazione truciolo GARANT n. art. 110020.

Uso:

Inserti a sfera con raggio completo per impiego generico nella costruzione di stampi e sagome.

Download & documenti

Prodotti correlati