• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare ⌀ 16 mm, pentru freză de copiere

Cod articol.: 212660 HART
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    61,17 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    50,97 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HOG
Denumirea producătorului HOG-2126xx16
Formă de bază rotund
Grosimea plăcuței de tăiere S 4 mm
Lungimea plăcuței de tăiere L 16 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare l 16 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 4 mm
Diametrua plăcuței de tăiere d 8 mm
Rază la colţ R 8 mm
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 12 grad
Diametrul orificiului de fixare 16 mm
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Material tăiș, denumire producător HB7705
Strat de acoperire AlCrN
Categorie HB7705
Tip produs Plăcuţă
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Greutate 6 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212660 HART
EAN / GTIN 4045197712431
Număr producător 212660 HART
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 50 HRC
H
280
Oţel < 55 HRC
H
260
Oţel < 60 HRC
H
200
Oţel < 65 HRC
H
160
Oţel < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Precizia razei, a concentricităţii şi precizie la schimbare: ±0,015 mm.

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

Aplicaţie:

Plăcuţe cu bile cu rază completă pentru utilizare generală în execuţia de matriţe.