Plaquette de fraisage ⌀ 16 mm HART

Réf.: 212660 HART

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  70.50 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  58.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7705
Type d'outils Carbure
Avance fz dans l'aluminium à copeaux courts 0,25 mm
Avance fz dans l'acier < 1400 N/mm2 0,28 mm
Avance fz dans l'acier < 60 HRC 0,2 mm
Avance fz dans le titane > 850 N/mm2 0,25 mm
Nombre de changements/dents 1
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 212660 HART
EAN / GTIN 4045197712431

Tableau d’application

Acier < 50 HRC
H
280
Acier < 55 HRC
H
260
Acier < 60 HRC
H
200
Acier < 65 HRC
H
160
Acier < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Fonte GG(G)
K
240
Huile
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.
  • Précision de rayon, de concentricité et d'interchangeabilité: ±0,015 mm.

Utilisation:

Plaquettes sphériques à rayon complet pour utilisation générale dans la fabrication de moules et de matrices.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :