{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipi di lavorazione | Fresatura a spianare (FPL) | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Designazione inserto | RDHW 1003 MOT | |
| Tipo | HB7605 | |
| Diametro dell’inserto d | 10 mm | |
| Spessore dell’inserto S | 3,18 mm | |
| Rivestimento | PVD | |
| Per materiale | Acciaio (P); Acciaio temprato (H) | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Profondità di taglio max. ap | 2 mm; 2,5 mm | |
| A umido max. | limitatamente adatta | |
| Lavorazione a secco | idonea | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Forma di base | rotondi | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Altezza del tagliente | 3,18 mm | |
| Larghezza smusso della superficie del truciolo C | 0,1 mm | |
| Angolo dello smusso della superficie del truciolo | 20 gradi | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 15 gradi | |
| Codice ISO | RDHW 1003 MOT | |
| Diametro foro di fissaggio | 3,99 mm | |
| Profondità di taglio ap, min. | 0,15 mm | |
| Profondità di taglio utilizzo | Scanalature piene; Contornatura | |
| Avanzamento per dente min. fz | 0,16 mm | |
| Avanzamento per dente max. fz | 0,16 mm | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | K | |
| Gruppo di truciolabilità | H (materiali duri); P (acciaio) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | HB7605 | |
| Spessore inserto T | 3,18 mm | |
| Tipo di fissaggio inserto | S (con foro a testa svasata, avvitato tramite foro) | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Numero taglienti | 1 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Classe di tolleranza | H | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Esecuzione taglienti | Smussato (T) | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 1 pz. | |
| Peso | 3 g | |
| Fattore di correzione fz | 2,5 |
| Codice articolo | 212251 HART | |
| EAN / GTIN | 4067263499541 | |
| Codice del produttore | 212251 HART | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |