• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

RDHW 1003 MOT, HB7605, Typ: HART

Artiklové číslo: 212251 HART
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    270,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    225,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
5 822 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Řezný materiál TK
Označení řezné destičky RDHW 1003 MOT
Typ HB7605
Průměr řezné destičky d 10 mm
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Povlak PVD
Vhodné pro materiál Kalená ocel (H); Ocel (P)
Vnitřní chlazení ne
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 2,5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 2 mm
Mokré maximální omezené použití
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar kulatá
Provedení řezné destičky neutrální
Výška řezné hrany 3,18 mm
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,1 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 20 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupně
ISO kód RDHW 1003 MOT
Průměr Upevňovací díry 3,99 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,16 mm
Posuv na zub, max. fz 0,16 mm
Normované označení řezný materiál, 2. priorita K
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce HART
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB7605
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 1 ks
Směr při použití neutrální
Toleranční třída H
Způsob upevnění Otvor
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 3 g
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212251 HART
EAN / GTIN 4067263499541
Číslo výrobce 212251 HART
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
140
Ocel < 55 HRC
H
170
Ocel < 60 HRC
H
160
Ocel < 67 HRC
H
130
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Všechny vyměnitelné břitové destičky jsou vhodné pro použití s 0° negativními, stejně jako s 7° pozitivními nosiči.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.