Tappi auricolari protettivi uvex x-fit verde SNR 37 dB Misura M

Codice art.: 2112010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto uvex x-fit
Colore verde
Cordoncino presente
Materiale tappi Poliuretano (PU)
Proprietà slittone Es. malleabile
Contenuto paia 1 paio
Tipo di prodotto Inserti auricolari
Dimensione M
Valore SNR (valore di isolamento) 37 dB
Riutilizzo Monouso

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2112010
EAN / GTIN 4031101312781
Codice del produttore 2112010
Numero-L L01660 213
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Gli inserti auricolari monouso uvex x-fit, preformati ergonomicamente, offrono un’ottima attenuazione e sono quindi adatti all’uso in ambienti estremamente rumorosi. La morbida schiuma degli inserti auricolari offre un elevato livello di comfort anche dopo lunghi periodi di utilizzo.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • tappi auricolari monouso preformati ergonomici
  • Colore: lime
  • Esecuzione con cordoncino

Caratteristiche di comfort

  • La tecnologia brevettata X-Grip riduce la pressione esercitata nel condotto uditivo e facilita notevolmente la rimozione del tappo

Caratteristiche di sicurezza

  • è conforme alla norma EN 352-2 e ai requisiti aggiuntivi relativi all’udibilità dei segnali nella sovrastruttura ferroviaria (S), all’udibilità dei segnali nel traffico stradale (V), all’udibilità dei segnali di avvertimento in generale (W) e all’udibilità dei segnali per i macchinisti (E)
  • Isolamento acustico da 37 decibel – H: 36 dB, M: 35 dB, L: 34 dB
  • adatto all’uso in ambienti estremamente rumorosi

Caratteristiche tecniche

  • Nome dei prodotti: uvex x-fit
  • Colore (filtro): verde
  • Dimensione: M
  • SNR: 37 dB
  • Riutilizzo: Monouso (NR)
  • Rilevabilità: no
  • Materiale tappi: Poliuretano (PU)