Ušní zátka uvex x-fit zelená SNR 37 dB velikost M

Artiklové číslo: 2112010
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce uvex x-fit
Barva Zelená
Kabel k dispozici ano
Materiál ucpávky Polyuretan (PU)
Vlastnosti zátky Lze tvářet
Obsah pár 1 paar
Druh produktu Ochranné ucpávky do uší
Velikost M
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 37 dB
Opakované použití Jednorázové

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2112010
EAN / GTIN 4031101312781
Číslo výrobce 2112010
L-číslo L01660 213
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Ergonomicky předtvarovaný jednorázový špunt do uší uvex x-fit poskytuje velmi dobrý útlum, a proto je vhodný pro použití v extrémně hlučném prostředí. Měkká pěna zátkových chráničů sluchu nabízí vysokou úroveň pohodlí i po velmi dlouhé době používání.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • ergonomicky tvarované jednorázové chrániče sluchu
  • Barva: limetkově zelená
  • Provedení se šňůrkou

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Patentovaná technologie X-Grip snižuje tlak v ušním kanálu a navíc znatelně usnadňuje vyjmutí špuntů

Bezpečnostní prvky

  • splňuje normu EN 352-2 a doplňkové požadavky na slyšitelnost signálů v železniční infrastruktuře (S), slyšitelnost signálů v silničním provozu (V), slyšitelnost výstražných signálů obecně (W) a slyšitelnost signálů pro strojvedoucí (E)
  • Zvuková izolace 37 decibelů – H: 36 dB, M: 35 dB, L: 34 dB
  • vhodné pro použití v prostředí s extrémní hlučností

Technické vlastnosti

  • Název produktu: uvex x-fit
  • Barva (filtr): zelená
  • Velikost: M
  • SNR: 37 dB
  • Opakované použití: Jednorázová (NR)
  • Detekovatelnost: ne
  • Materiál ucpávky: Polyuretan (PU)