{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Con superficie di carico | sì | |
| Altezza bordo | 12 mm | |
| Materiale piano di carico | Pannello di legno | |
| Larghezza utile | 600 mm | |
| Profondità utile | 1.000 mm | |
| Tipo di rotella | ruota fissa; Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 125 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 32 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Esecuzione costruttiva | Acciaio profilato; struttura tubolare in acciaio | |
| Tragfähigkeit max. | 250 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 611 mm | |
| Profondità totale Tg | 1.322 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 1.155 mm | |
| Es. mobile | sì |
| Codice articolo | 2106 | |
| EAN / GTIN | 4017976021065 | |
| Codice del produttore | 2106 | |
| Numero-L | L90080 882 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |