{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Com área de carga | sim | |
| Altura da borda | 12 mm | |
| Material da área de carga | placa derivados de madeira | |
| Largura útil | 600 mm | |
| Profundidade útil | 1 000 mm | |
| Tipo de rodas | ruedas fijas; rueda orientable | |
| Travão de imobilização, | sim | |
| Número de rolos, | 2 un. | |
| Número de rolos, | 2 un. | |
| Número de rodas/rolos | 4 un. | |
| Diâmetro exterior da roda/rolo | 125 mm | |
| Largura da roda/rolo | 32 mm | |
| Material da roda/rolo | TPE | |
| Tipo de produto | carro de transporte | |
| Revestimento | com pintura a pó | |
| Modelo de construção | aço perfilado; construção em tubo de aço | |
| Capacidade de carga máx. | 250 | |
| Largura total | 611 mm | |
| Profundidade total | 1 322 mm | |
| Altura total | 1 155 mm | |
| Deslocável | sim |
| Número do artigo | 2106 | |
| EAN/GTIN | 4017976021065 | |
| Número do fabricante | 2106 | |
| Número L | L90080 882 | |
| Fabricante/responsável | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |