Orderverzamelwagen

Artikelnummer: 2106
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2106
EAN/GTIN 4017976021065
Nummer fabrikant 2106
L-nummer L90080 882

Omschrijving

Uitvoering:

gemonteerd

Omschrijving:

Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. 2 Etages van houten plaat, liggend in een profielstalen frame, rand 12 mm hoog. Aan één kopzijde een opklapbare trap met houten treden, welke zicht onbelast zelfstandig heft en belast stevig op de grond staat, waardoor de wagen automatisch blokkeert. Veiligheidsbeugel voor vasthouden en ondersteuenen.Trap in ruststand opklapbaar. Traphoogte: 515 mm. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste etages 80 kg.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
laadvlak lengte (mm): 1000
laadvlak breedte (mm): 600
Etagehoogten (mm): 200, 510, 820
Draagvermogen etage (kg): 80
Totale lengte (mm): 1322
Totale breedte (mm): 611
Totale hoogte (mm): 1155
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires