Testina di fresatura, a spigoli vivi HPC, non rivestito, ⌀ D h10: 20mm

Codice art.: 210345 20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Serie TopCut
Denominazione originale prodotto Fräskopf, scharfkantig HPC, unbeschichtet
Posizione delle interfacce on the workpiece; on the workpiece
Tipo di attacco Attacco a vite
Codifica punti di attacco HOG
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0146 mm
Tipo di attacco Attacco
Diametro codolo 14,6 mm
Lunghezza codolo 0 mm
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore HU730
Rivestimento senza rivestimento
Tipo HU730
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 35 mm
Lunghezza complessiva 57,2 mm
Peso 137 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare; Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti
Strategia di truciolatura HPC
Diametro tagliente 20 mm
Classe di tolleranza h10
Lunghezza tagliente 20 mm
Lunghezza della testina 35 mm
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Angolo di immersione max. 5 grado
Profondità di immersione max. 0 mm
Numero di taglienti attivi su tutti i lati 3
Numero di taglienti effettivi lato frontale 3
Direzione delle spire destra
Angolo dell’elica 43 grado
Esecuzione smusso angolare a spigoli vivi
Larghezza dello smusso angolare 0 mm
Angolazione dello smusso angolare 90 grado
Direzione di avanzamento es. orizzontale
Caratteristiche Angolo di spirale es. irregolare
Contenuto parte singola
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. 20 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 210345 20
EAN / GTIN 4045197557667
Codice del produttore 210345 20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
530
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
450
CuZn
N
320
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per scanalatura piena per ap max.≤ 0,5×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto