Lama per sega da 18″ / 450 mm e manico, 10ZPZ

Codice art.: 20980HSF18
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Segaccio
Materiale impugnatura plastica
Lunghezza lama 450 mm
Denti / Pollice 10
Sostituzione della lama per sega Con utensili
Campo di impiego Plastica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 20980HSF18
EAN / GTIN 082472209808
Codice del produttore 20980HSF18
Numero-L L51190 83
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrizione

Descrizione:

  • Facile taglio di tubi di plastica: Per ragioni di sicurezza, i denti da taglio tagliano solo in tensione.
  • Maniglie comode: Impugnatura gommata per una presa sicura durante il taglio, sia in ambienti di lavoro freddi, caldi, bagnati o sporchi.
  • Taglio a filo possibile: Per il taglio a filo, basta attaccare la lama alla parte inferiore dell'impugnatura.