Pânza de fierăstrău de 18″ / 450 mm și mâner, 10ZPZ

Cod articol.: 20980HSF18
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Ferăstrău-joagăr
Materialul mâner plastic
Lungime lamă 450 mm
Dinţi per inch 10
Schimbarea pânzei de ferăstrău Cu sculă
Domeniu de utilizare Plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 20980HSF18
EAN / GTIN 082472209808
Număr producător 20980HSF18
L-Număr L51190 83
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descriere

Descriere:

  • Tăiere ușoară a țevilor din plastic: Din motive de siguranță, dinții de tăiere taie numai la tensiune.
  • Mânere confortabile: Mâner cauciucat pentru o prindere sigură la tăiere, atât în medii de lucru reci, calde, umede sau murdare.
  • Cupare la ras posibilă: Pentru tăiere la ras, pur și simplu atașați lama de ferăstrău la partea inferioară a mânerului.