{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, radiale | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente obliqua | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido min. | idonea | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Codolo liscio | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 0060 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Classe di tolleranza attacco | h$06 | |
| Diametro codolo | 6 mm | |
| Lunghezza codolo | 43 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | 5,992 mm | |
| Olio | idonea | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Materiale da taglio | PCD | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Gruppo di applicazioni utensile | N | |
| Materiali da taglio, codice produttore | PKD | |
| Rivestimento | senza rivestimento | |
| Diametro tagliente | 3 mm | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza | h10 | |
| Diametro collo | 2,8 mm | |
| Forma collo | es. cilindrica | |
| Lunghezza tagliente | 2,5 mm | |
| Lunghezza della testina | 15 mm | |
| Lunghezza della spalla | 15 mm | |
| Tipo di fresa ISO | H | |
| Qualità di bilanciamento | 2.5 | |
| Angolo di riavvolgimento | 0 grado | |
| Angolo di spoglia laterale | 0 grado | |
| Numero di taglienti attivi, su tutti i lati | 2 | |
| Numero di taglienti effettivi, lato frontale | 2 | |
| Direzione delle spire | Es. neutra, diritta | |
| Angolo di spoglia | 0 grado | |
| Elica dinamica | 0 mm | |
| Numero di angoli | 1 | |
| Angolo / Bordo | 1 | |
| Esecuzione smusso angolare | Come smusso | |
| Larghezza dello smusso angolare | 0,1 mm | |
| Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
| Passo dei taglienti | es. Regolare | |
| Direzione di avanzamento | Es. orizzontale, obliqua e verticale | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 23 mm | |
| Lunghezza utile | 15 mm | |
| Lunghezza complessiva | 60 mm | |
| Lunghezza funzionale | 60 mm | |
| Peso | 10 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale con inserti per taglio saldati in materiale duro secondo DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx) | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Fresatura a spianare; Fresatura di scanalature; Fresatura di spallamenti | |
| Collarino colorato | giallo | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | frese per spallamenti | |
| Fattore di correzione fz | 1,25 | |
| Profondità di taglio min. | 0,1 mm | |
| Profondità di taglio max. | 1,5 mm; 2,5 mm |
| Codice articolo | 209800 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406765064 | |
| Codice del produttore | 209800 3 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |