• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa in PCD con passaggio interno per LR taglio diritto, PCD, ⌀ h10 DC: 6mm

Codice art.: 209800 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h10 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: PCD
  • Norma: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 2
  • Direzione di avanzamento: orizzontale, obliquo e verticale

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 6 mm
Rivestimento PCD
Materiale da taglio PCD
Norma Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 2
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,2×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR
Lunghezza taglienti Lc 15 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 20 mm
⌀ Posizione libera D1 5,4 mm
Lunghezza complessiva L 60 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,1 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in Al pressofuso 0,03 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in grafite 0,1 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al pressofuso 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in grafite 0,1 mm
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 209800 6
EAN / GTIN 4062406765095
Codice del produttore 209800 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
2400
Alluminio (a truciolo corto)
N
2000
Alluminio > 10% Si
N
1500
PMMA acrile
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFRP
N
500
CFRP
N
500
Materiale ibrido
N
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Frese in PCD ad alte prestazioni per massimi requisiti di prestazioni in termini di asportazione truciolo.
Angolo di taglio 0°.
Taglio diritto per impiego neutro.