• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa PCD con refrigeración interior corte recto, PKD, ⌀ h10 DC: 3mm

Número de artículo: 209800 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento PKD
Número de cortes activos (circunferencial) Z 2
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 2,5 mm
Longitud total L 60 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Clase de tolerancia h10
Ancho del chaflán angular 0,1 mm
Material de corte PKD
Longitud de alcance A 15 mm
Refrigeración interior sí
Húmedo mínimo adecuado
Avance por diente en el recorte fz 0,02 mm; 0,05 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 1,5 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 2,5 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,01 mm; 0,05 mm
Anchura de corte máx. ae 1×D; 0,2×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00600115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 43 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante PKD-Fräser mit Innenkühlung gerader Schnitt
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 2,8 mm
Longitud del reborde 15 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 2
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 2
Avance por diente en aluminio: mecanizado con virutas cortas; grafito
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); O (otros)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante PKD
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 15 mm
Longitud funcional 60 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color amarillo
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,1 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 209800 3
EAN / GTIN 4062406765064
Número del fabricante 209800 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
2400
Aluminium (med korte spåner)
N
2000
Alu > 10% Si
N
1500
PMMA akryl
N
1000
PE-HD
N
900
PA 66
N
900
PEEK
N
800
PVDF GF20
N
1200
POM GF25
N
1200
PA 66 GF30
N
1000
PEEK GF30
N
1000
PTFE CF25
N
1000
PEEK CF30
N
800
MMC
N
400
GFK
N
500
CFK
N
500
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa PCD de alto rendimiento para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.
Ángulo axial 0°.
Corte recto para uso neutro.