{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 16 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Degré de finesse de la denture | moyen | |
| Type d'outils | Carbure monobloc | |
| Norme | Norme usine | |
| Profil de fraise | à denture croisée | |
| Type | W | |
| Tolérance ⌀ nominal | h10 | |
| Nombre de dents Z | 2 | |
| Direction de l'approche | Horizontal, oblique et vertical | |
| Angle de pointe | 135 degré | |
| Largeur de passe ae pour le fraisage | 0,5×D pour le dressage | |
| Queue | DIN 6535 HA avec h6 | |
| Arrosage interne | non | |
| Longueur de coupe Lc | 36 mm | |
| Longueur totale L | 92 mm | |
| ⌀ queue Ds | 16 mm | |
| Avance f pour le dressage dans POM GF25 | 0,44 mm/tr | |
| Avance f pour le dressage dans PEEK CF30 | 0,27 mm/tr | |
| Bague de couleur | Jaune | |
| Tolérance de queue | h6 | |
| Type de produit | Fraises à contourner |
| Référence article | 209435 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197477828 | |
| Réf. fabricant | 209435 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |