Calibro digitale a braccio per misure esterne 0-15 mm, 0,001 mm

Codice art.: 209-925
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 209-925
Codice del produttore 209-925
Numero-L L40700 659
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Proprietà:

  • Commutazione ABS/INC: Sì
  • Campo di misura analogico commutabile: Sì
  • Risoluzione: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm
  • Auto. Spegnimento dell’dopo 1/5/10 min. senza funzionamento: Sì
  • DATA-Logger (100 valori misurati): Sì
  • Tasto dati: Sì
  • Alimentazione: Batteria ai polimeri di litio
  • Dimensioni: 0,226 X 0,165 X 0,082 M
  • Hb: 17
  • Hf: 17
  • HOLD: Sì
  • valore massimo: Sì
  • Campo di misura: 0 - 15
  • Campo di misura: 0 - 15
  • Forza di misura: 1,3-1,5
  • Valore minimo: Sì
  • Commutazione mm/pollici: Sì
  • OFFSET: Sì
  • Grado di protezione: IP 67
  • Pulsante SET: Sì
  • Risoluzione: 0.001
  • LED di tolleranza (verde/rosso): Sì
  • Valutazione delle tolleranze: Sì
  • Modello: Fig. 2
  • Pollici/Metriche: misure metriche/pollici

Fornitura:

In una scatola, compreso certificato di collaudo del produttore e base di ricarica senza cavi