Digitální tloušťkoměr s dotykovým ramenem, externí měření 0-15 mm ocel, 0.001 mm ocel

Artiklové číslo: 209-925
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 209-925
Číslo výrobce 209-925
L-číslo L40700 659
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Přepínání ABS/INC: Ano
  • Analogový měřicí rozsah přepínatelný: Ano
  • Rozlišení: 0,001 / 0,002 / 0,005 / 0,010 mm
  • Auto. Vypnutí funkce po 1/5/10 minutách bez činnosti: Ano
  • DATA-Logger (100 naměřených hodnot): Ano
  • Datové tlačítko: Ano
  • Zásobování energií: Lithium-polymerová baterie
  • Velikost / rozměr: 0,226 X 0,165 X 0,082 M
  • Hb: 17
  • Hf: 17
  • HOLD: Ano
  • Maximální hodnota: Ano
  • Rozsah měření: 0 - 15
  • Rozsah měření: 0 - 15
  • Měřicí síla: 1,3-1,5
  • Minimální hodnota: Ano
  • Přepínání mm/palce: Ano
  • OFFSET: Ano
  • Druh krytí: IP 67
  • Tlačítko SET: Ano
  • Rozdělení stupnice: 0 001
  • LED tolerance (zelená/červená): Ano
  • hodnocení tolerance: Ano
  • Typ: Obr. 2
  • Palcová/metrická: Metrické/palcové

Rozsah dodávky:

V kartonové krabici, včetně certifikátu výrobce a bezdrátové nabíjecí podložky