• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sbavatore a spingere e tirare in HMI con angolo dell’elica, TiSiN, ⌀ DC: 4,8mm

Codice art.: 208181 4,8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,05
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 4,8 mm
Rivestimento TiSiN
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale ±0,05
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 5 grado
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,25×L2 per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Fresatura a smussare avanti e indietro 45
Passaggio interno per LR no
L2 +0,5 3 mm
L4 +0,5 15 mm
⌀ D1 +0,05 3,9 mm
Lunghezza complessiva L 75 mm
Forma a punta
⌀ Codolo Ds 5 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,035 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino senza
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Tipo di prodotto Sbavatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208181 4,8
EAN / GTIN 4067263107439
Codice del produttore 208181 4,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
130
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
75
Acciaio < 750 N/mm²
P
75
Acciaio < 900 N/mm²
P
50
Acciaio < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo ultralungo.
Testa doppiamente rettificata con angolo di 45°.
L’angolo dell’elica rettificato su entrambi i lati dello svasatore determina un taglio significativamente più morbido e quindi un’eccellente qualità della superficie. Per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Il rivestimento di nuova concezione impedisce efficacemente la formazione di taglienti riportati, anche su alluminio e INOX.
Esecuzione a punta

Uso:

Per sbavature a spinta e in tiro e per smussare anche in punti di difficile accesso.
Particolarmente adatto per lavori di profilatura.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 208180.