• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Sbavatore a spingere e tirare in HMI con tagliente elicoidale, TiSiN, ⌀ DC: 10mm

Codice art.: 208181 10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco idonea
Classe di tolleranza attacco h$06
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 92 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore P, K, M, N
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 10 mm
Diametro collo 6 mm
Lunghezza tagliente 4 mm
Lunghezza della testina 4 mm
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 5
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 5
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 3 grado
Elica dinamica 3 mm
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come smusso
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Angolo del profilo 90 grado
Passo dei taglienti es. Regolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 25 mm
Lunghezza utile 25 mm
Lunghezza complessiva 100 mm
Lunghezza funzionale 25 mm
Numero di giri max. 25.000 min-1
Peso 40 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Fresa per sbavatura a spingere/a tirare
Fattore di correzione fz 1,25

Identificazione e classificazione

Codice articolo 208181 10
EAN / GTIN 4067263107507
Codice del produttore 208181 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
130
Alluminio > 10% Si
N
80
Acciaio < 500 N/mm²
P
75
Acciaio < 750 N/mm²
P
75
Acciaio < 900 N/mm²
P
50
Acciaio < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Codolo ultralungo.
Testa doppiamente rettificata con angolo di 45°.
L’angolo dell’elica rettificato su entrambi i lati dello svasatore determina un taglio significativamente più morbido e quindi un’eccellente qualità della superficie. Per l’impiego universale su quasi tutti i tipi di materiali. Il rivestimento di nuova concezione impedisce efficacemente la formazione di taglienti di riporto, anche su alluminio e INOX.
Esecuzione appiattita

Uso:

Per sbavature a spinta e in tiro e per smussare anche in punti di difficile accesso.
Particolarmente adatto per lavori di profilatura.

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 208180.