• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN, ⌀ DC: 10mm

Artikel-Nr.: 208181 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
140 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Vorwärts-/Rückwärtsentgratfräser
Beschichtung
TiSi
Kühlschmierstoff
ja
Schneidendurchmesser Dc
10 mm
Eckenfasenwinkel
45 Grad
Länge gesamt L
100 mm
Durchmesser Schaft DS
6 mm
Schneidenlänge Lc
4 mm
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
5
Drallwinkel
5 Grad
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass min.
bedingt geeignet
Vorschub pro Zahn Besäumen fz
0,05 mm
Schnitttiefe max., Besäumen
2 mm
nass max.
geeignet
Eingriffsbreite max. ae
0,25×L2
Schnittstellen Position
maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1
Zylinderschaft
Trennstellenkodierung
ZYL00600105
Aufnahmeform
glatter Schaft
trocken Bearbeitung
geeignet
Aufnahmetoleranzklasse
h6
Aufnahmegröße
6
Länge Schaft LS
92 mm
Schaftausführung
HA
Luft
geeignet
Herstellerbezeichnung
VHM-Vor- und Rückwärtsentgrater mit Spiralwinkel, TiSiN
Toleranz Schneidendurchmesser
Herstellertoleranz
Oberes Abmaß
0,05 mm
Unteres Abmaß
-0,05 mm
Freistellungsdurchmesser D1
6 mm
Ecke / Kante
1
Eckausführung
als Fase
Profilwinkel
90 Grad
Anzahl Spannuten
5
Vorschub pro Zahn in
Stahl < 900 N/mm2
Schneidstoff
VHM
Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch
P, K, M, N
Zerspanungsgruppe
K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Werkzeuganwendungsgruppe
N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Schnittstelle
Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser
0,05 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser
-0,05 mm
Nutzlänge L1
25 mm
Funktionslänge
25 mm
Drehzahl max.
25 000 min-1
Gewicht
40 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
Werksnorm
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Profilfräsen (FPR)
Farbring
ohne
Inhalt
Einzelteil
Korrekturfaktor fz
1,25
Schnitttiefe Anwendung
Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208181 10
EAN / GTIN 4067263107507
Herstellernummer 208181 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
130
Alu > 10% Si
N
80
Stahl < 500 N/mm²
P
75
Stahl < 750 N/mm²
P
75
Stahl < 900 N/mm²
P
50
Stahl < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
50
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra langer Schaft.
Doppelt geschliffenes Kopfteil mit 45°-Winkel.
Der am Kopfteil beidseitig angeschliffene Spiralwinkel führt zu einem deutlich weicheren Schnitt und damit hervorragenden Oberflächengüten. Für den universellen Einsatz in nahezu allen Materialien. Die neu entwickelte Beschichtung verhindert effektiv die Bildung von Aufbauschneiden - auch in Aluminium und korrosionsbeständigen Stählen (INOX).
Ausführung abgeflacht

Verwendung:

Zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten und Anfasen auch an schwer zugänglichen Stellen.
Für Konturarbeiten hervorragend geeignet.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 208180.