{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 1 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Type | N | |
| Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
| Antal tænder Z | 3 | |
| Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
| Konusforsænkerspidsvinkel | 60 grader | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Mål S | 0,9 mm | |
| Samlet længde L | 38 mm | |
| Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
| Fasefræsning | 30 grader | |
| Tilspænding fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Farvering | uden | |
| Hjørnefasvinkel | 60 grader | |
| Produkttype | Afgratere |
| Artikelnummer | 208137 1 | |
| EAN/GTIN | 4045197854681 | |
| Producentnummer | 208137 1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |