• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa a raggio completo in HMI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 5mm

Codice art.: 207477 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
65 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / DS (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura HPC
Diametro tagliente Dc 5 mm
Lunghezza tagliente Lc 9 mm
Raggio R 2,5 mm
Lunghezza complessiva L 54 mm
Diametro codolo DS 5 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Angolo di spoglia 45 grado
Profondità di taglio max. L2 9 mm; 0,25 mm
Sporgenza A 14 mm
Materiale da taglio VHM
Classe di tolleranza f8
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00500105
Modulo di attacco Standard
Lunghezza codolo LS 40 mm
Esecuzione del codolo HA
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Tipo di fresa ISO N
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza funzionale 54 mm
Peso 14 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Profilatura (FPR)
Collarino colorato blu
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207477 5
EAN / GTIN 4045197455451
Codice del produttore 207477 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria e rivestimento speciali per la lavorazione di acciai inossidabili e resistenti agli acidi. 4 taglienti frontali fino al centro. Pertanto utilizzabile come utensile a 4 taglienti per tutte le profondità di taglio.
Tolleranza: contorno del raggio = ± 0,005 mm.

Nota:

Nuova generazione disponibile! Prodotto più recente n. art. 207473.