• A surcharge was added to this item price.

Fresa a raggio completo in HMI HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 16mm

Codice art.: 207477 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ f8 DC / DS (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto VHM-Vollradiusfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma A
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0160 mm
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo DS 16 mm
Lunghezza codolo LS 51 mm
Esecuzione del codolo HA
Materiale da taglio VHM
Gruppo di truciolabilità M (acciaio inox)
Materiali da taglio, codice produttore VHM TIALN
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente Dc 16 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza f8
Lunghezza tagliente Lc 20 mm
Tipo di fresa ISO Fresa a profilo tondo
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 4
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 4
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 45 grado
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta R 8 mm
Raggio R 8 mm
Passo dei taglienti es. Regolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza A 31 mm
Lunghezza utile L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
Lunghezza funzionale 82 mm
Peso 218 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Collarino colorato blu
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm
Profondità di taglio max. L2 20 mm; 0,8 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207477 16
EAN / GTIN 4045197455512
Codice del produttore 207477 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Geometria e rivestimento speciali per la lavorazione di acciai inossidabili e resistenti agli acidi. 4 taglienti frontali fino al centro. Pertanto utilizzabile come utensile a 4 taglienti per tutte le profondità di taglio.
Tolleranza: contorno del raggio = ± 0,005 mm.

Nota:

Nuova generazione disponibile! Prodotto più recente n. art. 207473.