• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM sferinė freza HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 5mm

Prekės Nr.: 207477 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / DS (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00500105
Tvirtinimo forma Standard
Koto skersmuo DS 5 mm
Koto ilgis LS 40 mm
Koto tipas HA
Įrankio medžiaga VHM
Danga TiAlN
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 5 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė f8
Pjovimo briaunos ilgis Lc 9 mm
ISO frezos tipas N
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 4
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Spindulys R 2,5 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis A 14 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Veikimo ilgis 54 mm
Svoris 14 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas profilinis frezavimas (FPR)
Spalvinis žymėjimas mėlynos spalvos
Pjovimo technika HPC
produkto rūšis apvalaus profilio freza
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis maks. L2 9 mm; 0,25 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 207477 5
EAN / GTIN 4045197455451
Gamintojo numeris 207477 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
250
Plienas <750 N/mm²
P
230
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
95
INOX >900 N/mm²
M
85
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Speciali geometrija ir danga, skirta nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno apdirbimui. 4 galinės pjovimo briaunos iki centro, todėl galima naudoti kaip 4-briaunę frezą įvairaus gylio pjūviams.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,005 mm.

Pastaba:

Jau yra nauja karta! Naujas produktas vietoje Nr. 207473.