{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Master INOX | |
| ⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | HMI | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | N | |
| Tolleranza ⌀ nominale | h10 | |
| Numero denti Z | 4 | |
| Angolo dell’elica | 40 grado | |
| Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
| Passo dei taglienti | differente | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
| Raggio del tagliente R1 | 4 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 44 mm | |
| ⌀ Posizione libera D1 | 15 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
| Tolleranza codolo | h6 | |
| Colore collarino | blu | |
| Tipo di prodotto | Frese toroidali |
| Codice articolo | 206345 16/4,0 | |
| EAN / GTIN | 4045197852250 | |
| Codice del produttore | 206345 16/4,0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |