Fresa toroidale in HMI GARANT Master INOX HPC DIN 6535 HA 12/4,0 mm

Codice art.: 206345 12/4,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h10
  • Numero denti Z: 4

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master INOX
⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h10
Numero denti Z 4
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Passo dei taglienti differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,3×D per contornatura; Profondità di taglio per scanalatura piena 1×D
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 26 mm
Raggio del tagliente R1 4 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 38 mm
⌀ Posizione libera D1 11,5 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Avanzamento fz per contornatura in inox > 900 N/mm2 0,062 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206345 12/4,0
EAN / GTIN 4045197852199

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
250
Acciaio < 750 N/mm²
P
230
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
180
Acciaio < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dimensioni costruttive simili a norma DIN 6527.
Fresa HPC con innovativo rivestimento ad alte prestazioni.
Per una durata eccezionale e ottime prestazioni di truciolatura nei più svariati tipi di acciaio inossidabile.
Utilizzabile con velocità di taglio elevate, molto adatta anche per TOOLOX®.

Vantaggi:

Resistenza all'ossidazione e durezza a caldo maggiori.

Download & documenti

Della stessa serie "Master INOX" Visualizza tutto
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
    ⌀ DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello