SLS DIN GRAPHITE HAMMER 500G

Codice art.: 205C.50SLS
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Martello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 205C.50SLS
EAN / GTIN 3662424029554
Codice del produttore 205C.50SLS
Numero-L L60130 10152
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per prevenire le cadute accidentali.
  • Dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio crimpato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Impugnatura ergonomica di sicurezza con anima in grafite205C.80SLS

Proprietà:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0,605