Kovinsko kladivo z grafitnim ročajem SLS 500 g

Št. art.: 205C.50SLS
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca Schlosserhammer Graphitstiel SLS 500 g
Embalaža ohlapno
Material, glava jeklo
Mere pete oglato
Širina glave 27 mm
Skupna dolžina 320 mm
Udarna površina gladko
Dolžina glave 122 mm
Enota teže brez ročaja metrično
Masa brez ročaja 500 g
Zaščita za ročaj da
Material, roč. steklena vlakna
Jedro brez
Površina naravno
Vrsta izdelka ključavničarsko kladivo
Skupna masa 0,605 g
Vsebina posamezni del
Držalo/ročaj roč.

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 205C.50SLS
EAN/GTIN 3662424029554
Številka proizvajalca 205C.50SLS
L-število L60130 10152
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM®, ki preprečuje nenamerne padce.
  • Posebna varnostna naprava s krimpiranim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Ergonomski varnostni ročaj z grafitnim jedrom205C.80SLS

Lastnosti:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0,605