Metalarbejderhammer med grafitskaft SLS 500 g

Art.-nr.: 205C.50SLS
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 205C.50SLS
EAN/GTIN 3662424029554
Producentnummer 205C.50SLS
L-nummer L60130 10152
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med FACOM®'s SLS-system for at forhindre faldulykker.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af et krympet stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ergonomisk sikkerhedshåndtag med grafitkerne205C.80SLS

Egenskab:

  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 122
  • L2 [mm]: 27
  • [kg]: 0,605