Calibro a quadrante, estremità piatta, versione ANSI/AGD, 10 mm, 0,01 mm

Codice art.: 2047AB-01
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 2047AB-01
EAN / GTIN 4946368843209
Codice del produttore 2047AB-01
Numero-L L40700 130816
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Comparatore, lato piatto,
comparatori a quadrante metrici ANSI/AGD versione AGD/ANSI con albero da 9,52 mm (3/8″)

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 2047SB-01
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Codolo di serraggio: 9,52 mm / 0,375”
  • Dimensioni: 0,13 X 0,083 X 0,06 M
  • H MPE (margine di inversione): 3
  • Campo di misura: 10
  • Campo di misura/giro: 1 mm
  • Punta di contatto: Con punta in metallo duro, filettatura: 4-48UNF
  • Forza di misura: 0,4-1,4
  • Forza di misura: 0,4-1,4
  • Modello con disco in scala: 0-50-0
  • MPE > 2 1/2-10 giri: +/-13 µm
  • MPE oltre 1 giro e mezzo: +/-10 µm
  • MPE su un giro: +/-10 µm
  • R MPE (precisione di ripetibilità): +/- 3
  • Risoluzione: 0,01 mm
  • Modello: Standard ANSI/AGD
  • Pollici/Metriche: Metrico