• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ANSI/AGD Ausführung, 10 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 2047AB-01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 2047AB-01
EAN / GTIN 4946368843209
Herstellernummer 2047AB-01
L-Nummer L40700 130816
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Messuhr, flache Rückwand, ANSI/AGD Ausführung
Metrische Messuhren AGD/ANSI mit 9,52 mm (3/8″) Schaft

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 2047SB-01
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: 9,52 mm / 0,375″
  • Größe / Abmessung: 0,13 X 0,083 X 0,06 M
  • H MPE (Umkehrspanne): 3
  • Messbereich: 10
  • Messbereich/U: 1 mm
  • Messeinsatz: Hartmetallbestückt, Gewinde: 4-48UNF
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Messkraft: 0,4-1,4
  • Modell mit Skalenscheibe: 0-50-0
  • MPE > 2 1/2-10 Umdrehungen: +/-13 µm
  • MPE über 1 1/2 Umdrehungen: +/-10 µm
  • MPE über eine Umdrehung: +/-10 µm
  • R MPE (Wiederholpräzision): +/-3
  • Skalenteilungswert: 0,01 mm
  • Typ: ANSI/AGD Standard
  • Zoll/Metrisch: Metrisch