• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Fresa per finitura in HMI GARANT Master Titan HPC, non rivestito, ⌀ e8 DC: 12mm

Codice art.: 203633 12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: e8
  • Numero denti Z: 7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Titan
⌀ Tagliente DC 12 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale e8
Numero denti Z 7
Angolo dell’elica 40 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,07×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 36 mm
Lunghezza complessiva L 93 mm
⌀ Codolo Ds 12 mm
Arrotondamento degli angoli rv 0,05 mm
Avanzamento fz per contornatura in titanio > 850 N/mm2 0,04 mm
Colore collarino rosa fucsia
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203633 12
EAN / GTIN 4045197992048
Codice del produttore 203633 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
130
Alluminio (a truciolo corto)
N
100
Alluminio > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura.
Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.
Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.
Per contornatura di finitura su titanio e leghe di titanio.

Vantaggi:

Tecnologia medica - idonea, anche per alimenti.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Titan" Visualizza tutto