• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Fresa de acabar de MDI GARANT Master Titan HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 203633 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 7
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 36 mm
Longitud total L 93 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,05 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 44 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Profundidad de corte mín., Contorneado lateral 0,05 mm
Serie Master Titan
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 36 mm
Denominación del fabricante GARANT Master Titan VHM Schlichtfräser
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200105
Forma de asiento Standard
Longitud vástago LS 53 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,008 mm
Ejecución del mango HA
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de cabeza L3 36 mm
Longitud del reborde 36 mm
Tipo de fresa ISO G
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de inmersión 0 grados
Profundidad de inmersión, máx. ap 0 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 7
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 40 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación horizontal
Número de ranuras de sujeción 7
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 36 mm
Longitud funcional 36 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 130 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color Color rosa
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203633 12
EAN / GTIN 4045197992048
Número del fabricante 203633 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
130
Aluminium (med korte spåner)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Para operaciones de acabado.
Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.
Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Para contorneado como operación de trabajo de acabado en titanio y aleaciones de titanio.

Ventaja:

Indicada para tecnología médica y apta para alimentos.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Titan" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript