• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

GARANT Master Titan Freză de finisare din carbură monobloc HPC, neacoperită, ⌀ e8 DC: 12mm

Cod articol.: 203633 12
Reducere
114,24 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire neacoperită
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 7
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 36 mm
Lungimea totală L 93 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Unghi de răsucire 40 grad
Clasa de toleranţă e8
Rază la colţ R 0,05 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 44 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Adâncime min. de tăiere, Frezare laterală 0,05 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 36 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01200105
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 53 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,008 mm
Tip de coadă HA
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Titan
Denumirea producătorului GARANT Master Titan VHM Schlichtfräser
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Lungimea capului L3 36 mm
Lungime umăr 36 mm
Tip de freză ISO G
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 7
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 40 mm
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere orizontal
Număr caneluri de pretensionare 7
Caracteristica unghiului elicei inegal
Material tăiș, denumire producător VHM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 36 mm
Lungime funcţională 36 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 130 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Procedeu de prelucrare Frezare cilindrică (FWA); Frezare colț (FEC)
Inel colorat Roz
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 203633 12
EAN / GTIN 4045197992048
Număr producător 203633 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
130
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare.
Geometrie specială pentru eliminarea optimă a aşchiilor.
Stabilitate ridicată şi silenţiozitate datorită divizării inegale.
Pentru frezare pe contur ca operaţie de finisare în titan şi în aliaj de titan.

Avantaj:

Tehnică medicală– recomandată şi adecvată pentru piese pentru industria alimentară.