Carrello portapneumatici

Codice art.: 2033A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Parte descritta Articolo intero
Rivestimento Es. termoverniciata
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Parte descritta, Blu genziana Rahmen; Griff
Materiale Lamiera di acciaio
Colore blue; red
Materiale tubo di acciaio
Numero di rotelle / ruote 2 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 260 mm
Larghezza ruota/rullo 85 mm
Materiale ruota/rullo Pneumatici
Tipo di prodotto Carrello di trasporto
Portata 200 kg
Lunghezza superficie della lama 575 mm
Larghezza superficie della pala 500 mm; 885 mm
Larghezza 730 mm
Altezza 1.510 mm; 1.057 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2033A
EAN / GTIN 4017976220338
Codice del produttore 2033A
Numero-L L90070 384
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Tubolare di acciaio saldato, verniciato a polvere, blu RAL 5007, superficie protetta in modo permanente. Ruote con gomme ad aria. Mozzi con cuscinetti a rulli. Le pile di pneumatici possono essere prelevate o depositate direttamente mediante alloggiamenti divaricabili comandabili mediante le impugnature ad asta. I rulli di avviamento all'estremità dei grimaldelli sostengono e facilitano il processo. Adatto per gomme da 450 a 750 mm Ø. Capacità fino a 8 pneumatici o ruote.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 200
  • Larghezza della pala (mm): 500-885
  • Profondità della pala (mm): 575
  • Larghezza totale (mm): 730
  • Profondità totale (mm): 1057
  • Altezza totale (mm): 1510
  • Gomme: Gomme ad aria
  • Dimensione ruota (mm): 260 x 85
  • Nota: per diametro delle gomme 450 - 750 mm