{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 5007 | |
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, modra | Encijanovo modra | |
| Opisan del, Encijanovo modra | Rahmen; Griff | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | modra; rdeča | |
| Material | jeklena cev | |
| Število koles/valjev | 2 kos | |
| Zunanji premer kolesa/valja | 260 mm | |
| Širina kolesa/valja | 85 mm | |
| Material, kolesce/valj | Pnevmatike | |
| Vrsta izdelka | transportni vozički | |
| Nosilnost | 200 kg | |
| Dolžina površine lopate | 575 mm | |
| Širina površine lopate | 500 mm; 885 mm | |
| Širina | 730 mm | |
| Višina | 1.510 mm; 1.057 mm | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | 2033A | |
| EAN/GTIN | 4017976220338 | |
| Številka proizvajalca | 2033A | |
| L-število | L90070 384 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |