Diable pour pneumatiques

Réf.: 2033A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Pièce décrite article complet
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, bleu Bleu gentiane
Pièce décrite, Bleu gentiane Rahmen; Griff
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu; Rouge
Matériau tube d’acier
Nombre de roues/roulettes 2 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 260 mm
Largeur roue/roulette 85 mm
Matériau roue/roulette Bandage pneumatique
Type de produit diables de manutention
Charge admissible 200 kg
Longueur bavette 575 mm
Largeur bavette 500 mm; 885 mm
Largeur 730 mm
Hauteur 1 510 mm; 1 057 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 2033A
EAN / GTIN 4017976220338
Réf. fabricant 2033A
Article hors catalogue L90070 384
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction en tube d'acier, revêtement époxy bleu RAL 5007. Spécialement conçu pour le transport de pneumatiques. Les fourches articulées en tube d'acier permettent d'embarquer jusqu'à 8 roues sans les empiler manuellement. Les rouleaux de démarrage à l'extrémité des fourches articulées soutiennent et facilitent le processus. Compatible pour Ø de 450 à 750 mm. Adapté pour le transport de roues avec jantes. Roues gonflables, moyeu à roulement à rouleaux.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 200
  • Largeur bavette (mm): 500-885
  • Prof. bavette (mm): 575
  • Largeur totale (mm): 730
  • Profondeur totale (mm): 1057
  • Hauteur totale (mm): 1510
  • Type de pneu: Gonflables
  • Roues (mm): 260 x 85
  • Remarques: pour diamètre de roues 450 - 750 mm