• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ h6 DC: 16mm

Codice art.: 203205 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Alu
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Alu VHM-Fraeser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0160 mm
Lavorazione a secco idonea
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 16 mm
Lunghezza codolo 46 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,011 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HA
Aria idonea
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento DLC
Diametro tagliente 16 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza h6
Diametro collo 15,5 mm
Forma collo es. cilindrica
Lunghezza tagliente 80 mm
Lunghezza della testina 80 mm
Lunghezza della spalla 88 mm
Tipo di fresa ISO G
Qualità di bilanciamento G 2,5 mit HA
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Angolo di immersione 0 grado
Profondità di immersione, max. 0 mm
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 5
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 5
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 37 grado
Elica dinamica 37 mm
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare a spigoli vivi
Larghezza dello smusso angolare 0 mm
Angolazione dello smusso angolare 0 grado
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento es. orizzontale
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 91 mm
Lunghezza complessiva 134 mm
Lunghezza funzionale 88 mm
Numero di giri max. 16.000 min-1
Peso 308,4 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Supporto dati Senza supporto dati
Collarino colorato giallo
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio min. 0,01 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203205 16
EAN / GTIN 4062406120016
Codice del produttore 203205 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio
N
500
Alluminio (a truciolo corto)
N
450
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Per operazioni di finitura.
Geometria speciale per un'ottima evacuazione dei trucioli.
Stabilità e silenziosità elevate grazie al passo irregolare.
Per la contornatura.

Nota:

Ordinare l’esecuzione senza rivestimento con n. art. 203209.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Alu" Visualizza tutto