{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Alu | |
| ⌀ reza DC | 4 mm | |
| Prevlaka | DLC | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Norma proizvođača | |
| Tip | W | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
| Broj zubi Z | 5 | |
| Kut spirale | 38 stupanj | |
| Podjela oštrica | Nejednak | |
| Smjer ispostave | horizontalno | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,1×D kod trimanja | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 16 mm | |
| Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje | 23 mm | |
| Oslobađanje ⌀ D1 | 3,8 mm | |
| Ukupna duljina L | 65 mm | |
| ⌀ drške Ds | 6 mm | |
| Kut skošenih rubova | 90 stupanj | |
| Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka | 0,05 mm | |
| Prsten u boji | žuta | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 203203 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406119355 | |
| Broj proizvođača | 203203 4 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |