Frese per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Ni-Based HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Codice art.: 203161 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
Serie Master Ni-based
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Master Ni-Based VHM Schaftfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00601005
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco non idoneo
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 36 mm
Diametro attacco, classe di tolleranza ISO 12 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,009 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria non idoneo
Materiale da taglio VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità VHM
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità VHM
Gruppo di truciolabilità S (materiali difficilmente truciolabili)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente 4 mm
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza e8
Diametro collo 3,8 mm
Lunghezza tagliente 11 mm
Lunghezza della testina 11 mm
Lunghezza della spalla 17 mm
Tipo di fresa ISO L
Qualità di bilanciamento G2,5/HB
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero di taglienti attivi, su tutti i lati 5
Numero di taglienti effettivi, lato frontale 5
Direzione delle spire destra
Angolo di spoglia 38 grado
Elica dinamica 16,084 mm
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Raggio di punta 0,2 mm
Passo dei taglienti Es. irregolare
Angolo arco di taglio max. 32,86 grado
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 21 mm
Lunghezza complessiva 57 mm
Lunghezza funzionale 57 mm
Numero di giri max. 45.000 min-1
Peso 23,4 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Lettera di stampo numero standard N
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL); Fresatura a svasare (fresatura a tuffo) (FSE); Fresatura di scanalature (FNU); Fresatura per cave (fresatura forante) (FNB); Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato Rosa fucsia
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 1,5
Profondità di taglio min. 0,1 mm
Profondità di taglio max. 11 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203161 4
EAN / GTIN 4062406565770
Codice del produttore 203161 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Inconel
S
40
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Affilatura speciale con arrotondamento dello spigolo tagliente a forma toroidale.
Substrato innovativo specifico per l’asportazione truciolo di leghe a base di nichel. Rivestimento di nuova concezione.

Uso:

Per la fresatura di superleghe resistenti al calore a base di Nichel.

Nota:

Prodotto più recente sostituisce n. art 203082.