• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Fresa per sgrossatura e finitura in HMI MTC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Codice art.: 203082 12
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ e8 DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiAlN
Strategia di truciolatura MTC
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 5
Diametro tagliente Dc 12 mm
Lunghezza tagliente Lc 26 mm
Lunghezza complessiva L 83 mm
Diametro codolo DS 12 mm
Angolo di spoglia 38 gradi
Classe di tolleranza e8
Profondità di taglio max. L2 26 mm
Raggio di punta R 0,3 mm
Materiale da taglio VHM
Sporgenza A 38 mm
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 12 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Lunghezza codolo LS 46,8 mm
Olio idonea
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Lubrorefrigerante no
Denominazione originale prodotto VHM-FRÄSER MTC/TPC TIALN HB PINKRING
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro posizione libera D1 11,6 mm
Lunghezza della testina L3 26 mm
Tipo di fresa ISO N
Angolo di riavvolgimento 0 gradi
Angolo di spoglia laterale 0 gradi
Direzione delle spire destra
Numero di angoli 1
Angolo / Bordo 1
Esecuzione smusso angolare Come raggio
Passo dei taglienti Es. irregolare
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Caratteristica angolo dell’elica es. irregolare
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile L1 26 mm
Peso 123 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6527
Tipi di lavorazione Fresatura per spallamenti (FEC)
Collarino colorato Rosa fucsia
Tipo di prodotto frese per spallamenti
Fattore di correzione fz 3,25

Identificazione e classificazione

Codice articolo 203082 12
EAN / GTIN 4045197537980
Codice del produttore 203082 12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Affilatura speciale con arrotondamento dello spigolo tagliente a forma toroidale e rivestimento speciale per ottime durate ed elevata capacità di asportazione del truciolo. Dimensioni costruttive a norma DIN 6527, esecuzione lunga.

Uso:

Per la fresatura di titanio e acciaio resistente alle alte temperature.
Speciale per l’impiego MTC (Multi Task Cutting) con la nuova generazione di centri di tornitura / fresatura.