• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Fraise carbure monobloc GARANT Master Ni-Based HPC/TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 4mm

Réf.: 203161 4
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
112 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage HPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 5
Diamètre des dents Dc 4 mm
Longueur de coupe Lc 11 mm
Longueur totale L 57 mm
Diamètre de queue DS 6 mm
Angle d’hélice 38 degré
Classe de tolérance e8
Rayon d’angle R 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 21 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Profondeur de coupe min., chanfreinage 0,1 mm
Série Master Ni-based
Profondeur de coupe max., chanfreinage 11 mm
Référence fabricant GARANT Master Ni-Based VHM Schaftfräser
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL00601005
Longueur queue LS 36 mm
Type de queue HB
Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité carbure monobloc
Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 3,8 mm
longueur tête L3 11 mm
Longueur d’épaulement 17 mm
Type de fraise ISO L
Qualité d’équilibrage G2,5
Angle de coupe arrière 0 degré
Angle de coupe latéral 0 degré
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 5
Sens de l’hélice droite
dynamique 16,084 mm
Coin / Arête 1
Identification de forme, spécifique au fabricant N
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 32,86 degré
Direction de l’approche position horizontale et oblique
propriété de l’angle d’hélice différence
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 57 mm
Vitesse de rotation max. 45 000 min-1
Poids 23,4 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 6527
Supports de données sans support de données
Procédé d’usinage rainurage (FNU); surfaçage (FPL)
Bague de couleur rose
type de produit fraise à dresser
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe application chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203161 4
EAN / GTIN 4062406565770
Réf. fabricant 203161 4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Inconel
S
40
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Affûtage spécial avec rayon d’angle de coupe similaire à celui des fraises toriques.
Substrat innovant spécialement conçu pour l’usinage des alliages à base de nickel. Nouveau revêtement.

Utilisation:

Pour le fraisage d’alliages à base de nickel présentant une dureté à chaud élevée.

Remarque(s):

Produit succédant à 203082.